• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT30 FC SRK12X50 Schrumpfaufnahme mit Axialanlage

Artikel-Nr.: 3325350
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325350
EAN / GTIN 7291075381474
Herstellernummer 3325350
L-Nummer L24120 1216

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 42.7 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 42.7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
  • Kraglänge (LPR) 72 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb