• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT30 FC ER32X60 Spannzangenfutter mit Axialanlage

Artikel-Nr.: 3325343
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325343
EAN / GTIN 7291075224283
Herstellernummer 3325343
L-Nummer L24120 2914

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER32, Kraglänge (LPR) 60 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Schnittstellengröße (CSI) ER32
  • Kraglänge (LPR) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb