• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT30 FC ER16X100 Spannzangenfutter mit Axialanlage

Artikel-Nr.: 3325340
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325340
EAN / GTIN 7291075224252
Herstellernummer 3325340
L-Nummer L24120 2904

Beschreibung

Leírás:

ER/TG fogazócsapágyak, testátmérő (BD) 28 mm, interfészméret (CSI) ER16, futóhossz (LPR) 100 mm, szárméret (SS) 30

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 28 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Interfész mérete (CSI) ER16
  • Perem hossza (LPR) 100 mm
  • Szárméret (SS) 30

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb