• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F90SP D4.0-11-1.50-10 90°-Planfräser mit S/X/QPMT 1004 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3325200
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIQUAD
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3325200
    EAN / GTIN 7291075445008
    Herstellernummer 3325200
    L-Nummer L23980 2103

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 11 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.23″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.01″

    Merkmal:

    • Arbor Style: B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 4″
    • Durchmesser (DC/DCX): 4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 11
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.38″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 3.23″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SPMT 10
    • Gesamtlänge (OAL): 2.01″
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb