• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 SEM1 1/4X2.36C Aufsteckfräserdorn mit Kühlmittelbohrungen mit HSK DIN69893 Aufnahme

Artikel-Nr.: 3325174
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325174
EAN / GTIN 7291075384994
Herstellernummer 3325174
L-Nummer L24120 1095

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperdurchmesser (BD) 2.752″ ,Körperlänge (LB) 2.36″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.937″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1-1/4″ ,Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.752″
  • Körperlänge (LB): 2.36″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.67″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3.937″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS): 100

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb