• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Shirt 5er-Pack Grau Melange 4XL

Artikel-Nr.: 3325104390004XL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau melange
Unisex-Größe 4XL
Produktart T-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325104390004XL
EAN / GTIN 7330509323823
Herstellernummer 3325104390004XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
85% Baumwolle, 15% Viskose, Jersey, 150 g/m²

Details
Rundhals, Gerippter Halsbund
Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte
Gute Oberflächen für Veredelung, Platz für Eigenwerbung auf Brust und Rücken

Taschen
Kurze Ärmel

Beschreibung:

  • Ergänzen Sie Ihre Garderobe 5 mal um ein tolles Standardkleidungsstück
  • Ein gemütliches, nützliches T-Shirt aus 100 % Baumwolle
  • Das T-Shirt hat einen gerippten Halsausschnitt und verstärkte Nähte im Nacken und an den Schultern
  • Die Farbe Grau ist nur in Baumwolle/Viskose erhältlich

Lieferumfang:


Eine Größe pro Packung,5er-Pack

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb