• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Shirt 5er-Pack Armygrün XXL

Artikel-Nr.: 332510424600XXL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe armygrün
Unisex-Größe 2XL
Produktart T-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 332510424600XXL
EAN / GTIN 7330509323403
Herstellernummer 332510424600XXL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Jersey, 150 g/m²

Details
Rundhals, Gerippter Halsbund
Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte

Funktionalität
Normale Passform

Beschreibung:

  • Fügen Sie Ihrer Garderobe ein großartiges Kleidungsstück hinzu
  • Ein bequemes, praktisches T-Shirt aus 100 % Baumwolle
  • Das T-Shirt hat einen Rippstrickhals und verstärkte Nähte an Hals und Schultern
  • Graue Farbe nur in Baumwolle/Viskose erhältlich

Lieferumfang:


Eine Größe pro Packung,5er-Pack

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb