• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ TORX Steckschlüssel, lang E6

Artikel-Nr.: 3325 E6
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325 E6
EAN / GTIN 4991644034437
Herstellernummer 3325 E6

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 55 mm
Dimension D2: 17,3 mm
D1: 7,9 mm
Länge: 5,4 mm
Höhe: 41,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
E6
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb