• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ TORX Steckschlüssel, lang E12

Artikel-Nr.: 3325 E12
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325 E12
EAN / GTIN 4991644034482
Herstellernummer 3325 E12
L-Nummer L60050 5271

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 55 mm
Dimension D2: 17,2 mm
D1: 15,7 mm
Länge: 9,3 mm
Höhe: 41,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
E12
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb