• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTE D1.16-1-W1.00-30 Gewindeschaftfräser für zwei Wendeschneidplatten mit Weldon-Schaft

Artikel-Nr.: 3323480
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MILLTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3323480
    EAN / GTIN 7291075377354
    Herstellernummer 3323480
    L-Nummer L24090 224

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 1.156″ ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/4″ ,Nutzlänge (LU) 1.96″

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 0.874″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1.156″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1.181″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 1
    • Gesamtlänge (OAL): 4-1/4″
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Nutzlänge (LU): 1.96″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb