• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTF D2.50-4-.75-30 Aufsteck-Gewindefräser mit innerer Kühlmittelzufuhr für Gewinde- Fräswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3323478
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MILLTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3323478
    EAN / GTIN 7291075377491
    Herstellernummer 3323478
    L-Nummer L24090 222

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2-1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1.181″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • Gesamtlänge (OAL): 2″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb