• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHU 3005 16W IC908 Innere & äußere Whitworth-Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten (BSW, BSF, BSP) für Fittings und Rohrkupplungen

Artikel-Nr.: 3323451
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MILLTHREAD
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3323451
    EAN / GTIN 7291075376418
    Herstellernummer 3323451
    L-Nummer L24290 324

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 5.6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 16.7 mm, Gewindesteigung (TP) 1.588 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 16 Threads/″

    Merkmal:

    • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm
    • Schneideinsatzdicke (S1) 5.6 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 16.7 mm
    • Thread Form Type (THFT) WH55
    • Gewindesteigung (TP) 1.588 mm
    • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 16 Threads/″

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb