• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsstück 3/8″-1/4″ 18 mm

Artikel-Nr.: 3322A
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
Produktart Verbindungsteil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3322A
EAN / GTIN 4991644060016
Herstellernummer 3322A
L-Nummer L60050 1387

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 18 mm
Dimension D2: 3/8″
D1: 1/4″
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 3/8″
Aussenvierkant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb