• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGPAD 4L-T16-JHP Adapter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für TGMF / TGMP Stechdreh-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3321883
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TOP-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3321883
    EAN / GTIN 7291075381504
    Herstellernummer 3321883
    L-Nummer L23920 2390

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 41.7 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 5.2 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 16 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 4 mm
    • Funktionsbreite (WF) 3.5 mm
    • Kopflänge (LH) 17.2 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 41.7 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TOP-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb