• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-H004-ER11-T04 Schäfte für MULTI-MASTER Vollhartmetall- Fräsköpfe mit ER-Anbindung DIN 6499

Artikel-Nr.: 3321542
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3321542
EAN / GTIN 7291075193237
Herstellernummer 3321542
L-Nummer L24070 160

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T04, Funktionslänge (LF) 9.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 22 mm, Schaftgrösse (SS) ER11

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 5.8 mm
  • max Körperlänge (LBX) 4 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T04
  • Funktionslänge (LF) 9.6 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 22 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER11

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb