• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TS-A-L070-C08-T04 Zylindrischer Schaft für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3321540
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3321540
    EAN / GTIN 7291075277135
    Herstellernummer 3321540
    L-Nummer L24070 154

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T04, Gesamtlänge (OAL) 70 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 5.8 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T04
    • Gesamtlänge (OAL) 70 mm

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb