• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TRFF TXMT 1004 IC830 Einseitige Wendeschneidplatte mit drei Schneidkanten zum Hochvorschub-Fräsen

Artikel-Nr.: 3320889
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TOR6MILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3320889
EAN / GTIN 7291075387933
Herstellernummer 3320889
L-Nummer L23910 665

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 7.3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.9 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.7 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 7.3 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.9 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.7 mm/tooth

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "TOR6MILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb