• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TR6 ER D32/1.26-6-M16-07 Multifunktions-Schaftfräser für 4 unterschiedliche Wendeschneidplatten-Formen mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3320747
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3320747
EAN / GTIN 7291075388190
Herstellernummer 3320747
L-Nummer L23980 435

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm, Gesamtlänge (OAL) 59.7 mm

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 30 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 25 mm
  • Funktionslänge (LF) 34.64 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Gesamtlänge (OAL) 59.7 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb