• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TR6 ER D20/0.79-4-M10-07 Multifunktions-Schaftfräser für 4 unterschiedliche Wendeschneidplatten-Formen mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3320745
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3320745
EAN / GTIN 7291075388176
Herstellernummer 3320745
L-Nummer L23980 424

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm, Gesamtlänge (OAL) 44.7 mm

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm
  • Schnittstellen Merkmale M10
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 15 mm
  • Funktionslänge (LF) 24.64 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Gesamtlänge (OAL) 44.7 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb