• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FLEXFIT 254-HOLDER-DCN-MS Modularer Schaft mit FLEXFIT-Schnittstelle mit 3 Spannflächen und Kühlmittelanschluss für seitliche Klemmung

Artikel-Nr.: 3320327
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3320327
EAN / GTIN 7291075401370
Herstellernummer 3320327
L-Nummer L24040 89

Beschreibung

Beschreibung:

Ersatzteile & Zubehör, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.4 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.4 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 54 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb