• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

OPTOEYE-200 OPTOEYE Kantenerkennung

Artikel-Nr.: 332-151
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
    Produktart Kantensensor

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 332-151
    EAN / GTIN 4946368440743
    Herstellernummer 332-151
    L-Nummer L40010 9365

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit diesem Kantensensor werden die bei den Messungen verwendeten Kanten automatisch erfasst. Hierdurch wird der Einfluss durch den Bediener während einer Messung reduziert. OPTOEYE-200 kann mit folgenden Messprojektoren verwendet werden: PJ-H30: Der Kantensensor OPTOEYE-200 kann mit dem Modell PJ-H30A verwendet werden (erfordert Adapterplatte 12AAG983). In dem Modell PJ-H30D ist der Kantensensor bereits integriert. PV-5110, PJ-3515F und PJ-A14: Der Kantensensor OPTOEYE-200 kann in Verbindung mit QM-Data 200 verwendet werden. PJ-PLUS: Der Kantensensor OPTOEYE-200 kann mit den Modellen 302-801-10 und 302-802-10 in Verbindung mit der QM-Data 200 verwendet werden. Bei der Benutzung des Kantensensors OPTOEYE-200 müssen die Maßstäbe direkt mit QM-Data 200 verbunden sein. Die eingebaute Anzeige kann nicht mehr verwendet werden (außer PJ-H30D).

    Merkmal:

    Beschreibung: Kantenerkennungssensor OPTOEYE 200

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb