• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER11 SPR 4.0-4.5 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 3319397
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3319397
EAN / GTIN 7291075133523
Herstellernummer 3319397
L-Nummer L24120 1833

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 4.5 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 4 mm, Schaftgrösse (SS) ER11

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 4.5 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 4 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER11

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb