• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C4 GHAIR-25 Werkzeughalter mit CAMFIX-Schnittstelle zum Innen-Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 3317861
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3317861
    EAN / GTIN 7291075403497
    Herstellernummer 3317861
    L-Nummer L23920 1338

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 71.4 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Funktionsbreite (WF) 20 mm
    • Kopflänge (LH) 25 mm
    • Dmin Abstechen 25 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 71.4 mm

    Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb