• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD CAB T15-14/0.55-SP19 T-Slot-Adapter mit MULTIMASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3317291
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie T-SLOT
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3317291
EAN / GTIN 7291075326260
Herstellernummer 3317291
L-Nummer L24070 246

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.9 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M6x0.5, Gesamtlänge (OAL) 39.5 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 19 mm
  • max Körperlänge (LBX) 8.5 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.9 mm
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M6x0.5
  • Antriebsgröße (DRVS) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 39.5 mm

Aus der gleichen Serie "T-SLOT" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb