• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD CAB T12-14/0.55-SP13 T-Slot-Adapter mit MULTIMASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3317287
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie T-SLOT
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3317287
EAN / GTIN 7291075326246
Herstellernummer 3317287
L-Nummer L24070 30

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.3 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M4x0.5, Gesamtlänge (OAL) 31.65 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 13 mm
  • max Körperlänge (LBX) 4.3 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.3 mm
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M4x0.5
  • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 31.65 mm

Aus der gleichen Serie "T-SLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb