• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CH45-17/.67-2-MMT08-PN06 Schaftfräser für Wendeschneidplatten mit 5 Schneidkanten zum frontseitigen Fasen und 5 Schneidkanten zum rückseitigen Fasen

Artikel-Nr.: 3316314
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3316314
EAN / GTIN 7291075396553
Herstellernummer 3316314
L-Nummer L23980 954

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12.2 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 25.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12.2 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC) 11.4 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 16.7 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16.7 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 10 mm
  • Funktionslänge (LF) 18 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) PNMT 0602
  • Gesamtlänge (OAL) 25.5 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb