• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CH45-10/.39-1-MMT05-PN06 Schaftfräser für Wendeschneidplatten mit 5 Schneidkanten zum frontseitigen Fasen und 5 Schneidkanten zum rückseitigen Fasen

Artikel-Nr.: 3316313
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3316313
EAN / GTIN 7291075396546
Herstellernummer 3316313
L-Nummer L23980 959

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.6 mm, Durchmesser (DC/DCX) 11.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 19.75 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.6 mm
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Schneidendurchmesser (DC) 6.6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 11.7 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 11.7 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 5.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 13 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) PNMT 0602
  • Gesamtlänge (OAL) 19.75 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb