• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GRIPA 3.00-1.50 IC07 Zweischneidige, geschliffene Vollradius-Schneideinsätze zum Außen- / Innen-Einstechen und Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 3314409
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3314409
    EAN / GTIN 7291075473834
    Herstellernummer 3314409
    L-Nummer L23940 2252

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 3 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1.5 mm
    • Schneidbreite (CW) 3 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.96 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb