• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FRMT D038A050-05-22-12 Planfräser für die produktive Bearbeitung von 3D-Flächen (Turbinenblätter)

Artikel-Nr.: 3314378
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ROUNDMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3314378
EAN / GTIN 7291075409314
Herstellernummer 3314378
L-Nummer L23980 657

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 38 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.8 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RP...X 1204M0 ...
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb