• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dachleiter Holz 16 Sprossen

Artikel-Nr.: 33123
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dachleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 33123
EAN / GTIN 4031405331235
Herstellernummer 033123

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Auflegen bei Dachneigungen von 22,5° bis 75° und zur Lastverteilung bei Dachdeckerarbeiten nach Norm DIN 4567-4
  • Holme aus Caroline-Pine oder keilverzinkter Kiefer mit angeschrägten Enden für ein leichtes Handling
  • Holme mit kräftigen, nach oben gewölbten Sprossen; wasserfest verleimt, wetterfest lasiert und pro Sprosse 4-fach verschraubt
  • Leiterbreite: 350 mm
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Hinweis: Gemäß DGUV Information 201-054 sind Dach-Auflegeleitern in Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzuhängen (nicht in oberste Sprosse). Die Verwendung als Anlegeleiter ist nicht erlaubt

Merkmal:

  • Außenbreite: 350 mm
  • Holmhöhe: 29 mm
  • Leiterlänge: 4480 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Holz
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 16 Sprossen
  • Tritt-Ausführung: Sprossen

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb