• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT20D12 3.0ISO-MMTT10 IC908 Multi-Master-Fräsköpfe für metrische Innengewinde

Artikel-Nr.: 3311825
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3311825
EAN / GTIN 7291075221886
Herstellernummer 3311825
L-Nummer L24210 413

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Gewindefräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T10, Gewindesteigung (TP) 3 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 21 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 32.75 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 3 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb