• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD D40-9.0-R0.4SP17 IC908 Auswechselbare Hartmetall- Fräsköpfe zum T-Nutenfräsen

Artikel-Nr.: 3311776
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie T-SLOT
    Produktart Nutenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3311776
    EAN / GTIN 7291075311907
    Herstellernummer 3311776
    L-Nummer L24060 392

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 17 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 11 mm, Schneidendurchmesser (DC) 39.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 10, Gesamtlänge (OAL) 10 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 17 mm
    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 11 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 39.7 mm
    • Schneidbreite (CW) 9 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 9.8 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 10
    • Gesamtlänge (OAL) 10 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Aus der gleichen Serie "T-SLOT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb