• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel (SURFACE DRIVE) 6 mm

Artikel-Nr.: 3310M 6mm
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3310M 6mm
EAN / GTIN 4991644033867
Herstellernummer 3310M 6mm
L-Nummer L60050 3700

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 55 mm
Dimension D2: 17,3 mm
D1: 9,9 mm
Länge: 7 mm
Höhe: 41,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 6 mm
Surface Drive
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb