• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse 6 Sprossen

Artikel-Nr.: 33106
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 6
Material Holz
Produktart Anlegeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 33106
EAN / GTIN 4031405331068
Herstellernummer 033106
L-Nummer L90110 386

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Anlegeleiter aus Holz
  • Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt
  • Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3000 mm
  • Außenbreite: 420 mm
  • Holmbreite: 27 mm
  • Holmhöhe: 61 mm
  • Leiterlänge: 1920 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Holz
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 40 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 21 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb