• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handlauf für Gleispodest

Artikel-Nr.: 331042
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Handlauf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 331042
EAN / GTIN 4031405949096
Herstellernummer 331042
L-Nummer L90240 20

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckbares Geländer aus Aluminium
  • Aus Aluminium-Rundrohr Ø 40 mm, mit Knie- und Fußleiste

Merkmal:

  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 1151 mm
  • Länge: 1325 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb