• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC 32T16A Reduzierhülsen für Bohrstangen

Artikel-Nr.: 3309929
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3309929
EAN / GTIN 7291075422801
Herstellernummer 3309929
L-Nummer L24120 2115

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 62 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 62 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb