• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VNMG 12T302-F3P IC8150 Doppelseitige, rhombische 35°-Drehwendeschneidplatte zum Vorschlichten und Schlichten von Stahl

Artikel-Nr.: 3309641
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3309641
EAN / GTIN 7291075423945
Herstellernummer 3309641
L-Nummer L23950 2526

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F3P, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 7.15 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.89 mm

Merkmal:

  • Spanformer F3P
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 12.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 7.15 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.89 mm
  • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.4 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.08 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb