• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 LNMT1306PNR-RDPFW IC840 Tangential geklemmte Wendeschneidplatte mit 4 segmentierten, wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3309429
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3309429
EAN / GTIN 7291075356762
Herstellernummer 3309429
L-Nummer L23970 592

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12.7 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 13.73 mm, Schneideinsatzdicke (S) 13.06 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.65 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12.7 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 13.73 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 13.06 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.65 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.18 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb