• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Zündkerzenschlüssel 12-kant mit Magnet, Z-Serie 16 mm

Artikel-Nr.: 3305PZ 16mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3305PZ 16mm
EAN / GTIN 4991644005994
Herstellernummer 3305PZ 16mm
L-Nummer L60050 9944

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 70 mm
Dimension D2: 20 mm
Länge: 8 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 16 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb