• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel (mm) 8 mm

Artikel-Nr.: 3305M 8mm
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3305M 8mm
    EAN / GTIN 4991644032440
    Herstellernummer 3305M 8mm

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 55 mm
    Dimension D2: 17,3 mm
    D1: 12 mm
    Länge: 9 mm
    Höhe: 41,5 mm
    Antrieb: 3/8″
    Innenvierkant
    Abtrieb 8 mm
    Innendoppelsechskant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb