• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen T-Shirt Dunkelgrau XXXL

Artikel-Nr.: 330410299800XXXL
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe dunkelgrau
    Unisex-Größe 3XL
    Produktart T-Shirt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 330410299800XXXL
    EAN / GTIN 7330509596302
    Herstellernummer 330410299800XXXL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    95 % Baumwolle, 5 % Elastan, Jersey, 160 g/m²

    Details
    Rundhals
    Verstärkte Schulternähte

    Funktionalität
    Damengröße, Tailliert geschnitten, Slim Fit

    Beschreibung:

    T-Shirt mit Rundhalsausschnitt für Damen mit kurzen Ärmeln und verstärkten Schulternähten

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb