• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Vergrößerung 1/2″ - 3/4″ L.49mm

Artikel-Nr.: 33030005
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
Produktart Verbindungsteil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 33030005
EAN / GTIN 4018754017201
Herstellernummer 33030005
L-Nummer L60010 2605

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1/2″ Innenvierkant -Antrieb
  • Außen Außenvierkant E 20, Innen Innenvierkant G 12,5
  • Ausführung: Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Merkmal:

  • d: 30 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/4″
  • Länge mm (L): 49 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 174 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb