• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ICG 205 IC908 Bohrköpfe mit Spanteiler für die Bearbeitung von rostbeständigem Stahl und legiertem Stahl

Artikel-Nr.: 3302962
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3302962
    EAN / GTIN 7291075373684
    Herstellernummer 3302962
    L-Nummer L24050 2516

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 20.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 130 Degrees

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC) 20.5 mm
    • Funktionslänge (LF) 7.07 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 11.2 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 130 Degrees
    • Point Length (PL) 4.13 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb