• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER11 SPR 5.0-5.5 AA DIN 6499 ER-Spannzangen, “AA” höchste Präzision

Artikel-Nr.: 3301445
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3301445
EAN / GTIN 7291075134643
Herstellernummer 3301445
L-Nummer L24120 510

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 5.5 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 5 mm, Schaftgrösse (SS) ER11

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 5.5 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 5 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER11

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb