• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Langarm T-Shirt Dunkel Marineblau M

Artikel-Nr.: 330110328600M
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe dunkel marineblau
    Unisex-Größe M
    Produktart T-Shirt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 330110328600M
    EAN / GTIN 7330509542194
    Herstellernummer 330110328600M
    L-Nummer L00980 3912

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Baumwolle, Rippenstrick, 260 g/m²

    Details
    Rundhals
    Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte

    Funktionalität
    Damengröße, Normale Passform

    Beschreibung:

    • 100% Baumwoll langarm T-Shirt
    • Perfekte Basislage mit geripptem Kragen und verstärkten Kragen- und Schulternähten

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb