• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klappwagen Optiliner

Artikel-Nr.: 3301
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Klappwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3301
EAN / GTIN 4017976033013
Herstellernummer 3301
L-Nummer L90080 953

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Klappwagen Optiliner aus Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Holzwerkstoffplatte mit roter Kunststoffoberfläche. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 400
Nutzflächenlänge (mm): 900
Nutzflächenbreite (mm): 600
Ladeflächenhöhe (mm): 230
Gesamtlänge (mm): 1010
Gesamtbreite (mm): 620
Gesamthöhe (mm): 1030
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 160 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb