• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel, mittel-lang (Zoll) 1/4″

Artikel-Nr.: 3300XA 1/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3300XA 1/4
EAN / GTIN 4991644047468
Herstellernummer 3300XA 1/4
L-Nummer L60050 10707

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 40 mm
Dimension D2: 17,3 mm
D1: 10,3 mm
Länge: 16 mm
Höhe: 26,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 1/4″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb