• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel, mittel-lang (Zoll) 11/16″

Artikel-Nr.: 3300XA 11/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3300XA 11/16
EAN / GTIN 4991644047536
Herstellernummer 3300XA 11/16
L-Nummer L60050 10784

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 40 mm
Dimension D2: 22,5 mm
D1: 24,5 mm
Länge: 20 mm
Höhe: 25,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 11/16″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb