• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel (Whitworth Zoll) 3/8″

Artikel-Nr.: 3300W 3/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3300W 3/8
EAN / GTIN 4991644033355
Herstellernummer 3300W 3/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 55 mm
Dimension D2: 23 mm
D1: 24,5 mm
Länge: 19 mm
Höhe: 40,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 3/8″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb