• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel (Whitworth Zoll) 1/8″

Artikel-Nr.: 3300W 1/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3300W 1/8
EAN / GTIN 4991644033317
Herstellernummer 3300W 1/8
L-Nummer L60050 10566

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 55 mm
Dimension D2: 17,3 mm
D1: 12,3 mm
Länge: 10 mm
Höhe: 41,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 1/8″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb